Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Amoladora angular a batería WEPBX 2014

Amoladora angular a batería WEPBX 2014
AMOLADORA A BAT. 115 MM - WEPBX 2014

Nº de art. 5701402011

EAN 4099618699924

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Amoladora angular a batería WEPBX 2014

Nº de art. 5701402011

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descripción de tipo

Amoladora a batería ultraligera de 115 mm, motor brushless.

Tensión nominal

18 V

Velocidad a ralentí máxima

9000 U/min(rpm)

Diámetro máximo del disco de corte

115 mm

Peso de la máquina sin la batería recargable

1,3 kg

Incluidos en la entrega

1x Amoladora a batería 115 MM - WEPBX 2014
1x Batería 4.0 Ah
1x Cargador
1x Bolso de almacenamiento

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas